Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1718770000
Cod. Produttore
1718770000
Cod. EAN
4008190351977

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VG 48-K68
  • Materiale: Plastica
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Serie: VG K
  • Applicazione: Inserimento cavi
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Pressacavo standard in plastica modello VG 48-K68, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono durabilità e sicurezza. La sua struttura compatta facilita l'installazione in diversi tipi di impianti, offrendo una soluzione pratica e funzionale per la gestione dei cavi. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio luce

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

14 mm

Con alette bloccacavo

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

per diametro cavo

34 ... 44 mm

Serie

VG K / pressacavo standard in plastica

Produttore

Pressacavo plastica VG 48-K68 fissaggio cavi industriale/civile