Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1569140000
Cod. Produttore
1569140000
Cod. EAN
4008190010515

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG MS
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Con: Fermacavo incluso
  • Materiale: Ottone
  • Modello: VG 42-MS68
  • Quantità consigliata: 5
Pressacavo standard in ottone VG 42-MS68, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche professionali. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace contro trazioni e sollecitazioni meccaniche, facilitando l'installazione e mantenendo l'integrità del cablaggio. Adatto per un utilizzo versatile in ambienti industriali e civili, questo pressacavo combina funzionalità e sicurezza per ottimizzare la gestione dei sistemi elettrici. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

57 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

30 ... 38 mm

Serie

VG MS / pressacavo standard in ottone

Produttore

Pressacavo metallico ottone VG 42-MS68 per automazione industriale