Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1569050000
Cod. Produttore
1569050000
Cod. EAN
4008190178932

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VG 42-K68
  • Tipo: Pressacavo in plastica
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Serie: VG K (standard)
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Pressacavo standard in plastica VG 42-K68, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura protezione contro polvere e umidità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono stabilità e sicurezza nel passaggio dei cavi. La sua struttura ergonomica facilita l'installazione e offre una tenuta ottimale, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio luce

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

13 mm

Con alette bloccacavo

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

per diametro cavo

30 ... 38 mm

Serie

VG K / pressacavo standard in plastica

Produttore

Pressacavo plastica VG 42-K68 con fermacavo per installazioni elettriche industriali