Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1009810000
Cod. Produttore
1009810000
Cod. EAN
4032248714636

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG S
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Con: Fermacavo integrato
  • Dimensioni: 22-32 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Modello: VG 36-SS 68 KB
  • Quantità consigliata: 15 pezzi
Pressacavo standard in acciaio inossidabile VG 36-SS 68 KB 22-32, progettato per garantire una protezione efficace e duratura nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza alla corrosione e affidabilità anche in ambienti difficili. Ideale per fissare e proteggere i cavi, offre una tenuta sicura e stabile, contribuendo alla sicurezza e alla durata degli impianti elettrici. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

9 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

22 ... 32 mm

Serie

VG S / pressacavo standard in acciaio inossidabile

Produttore

Pressacavo acciaio inox VG 36-SS 68 KB 22-32 per automazione industriale