Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1009800000
Cod. Produttore
1009800000
Cod. EAN
4032248714629

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VG 29-SS 68 KB 18-25
  • Serie: VG S inox
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Uso: Sigillatura custodie
  • Con: Fermacavo incluso
  • Materiale: Acciaio inox
  • Diametro cavi: 18-25 mm
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
Pressacavo standard in acciaio inossidabile VG 29-SS 68 KB 18-25, progettato per garantire una protezione affidabile e duratura nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti alla corrosione, offre una perfetta tenuta e sicurezza per il passaggio dei cavi, ideale per ambienti che richiedono elevata robustezza e stabilità. Adatto a diverse applicazioni elettriche, questo pressacavo combina funzionalità e qualità per assicurare prestazioni ottimali nel tempo. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

18 ... 25 mm

Serie

VG S / pressacavo standard in acciaio inossidabile

Produttore

Pressacavo metallico inox VG 29 PG29 18-25 mm automazione industriale