Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1569030000
Cod. Produttore
1569030000
Cod. EAN
4008190142872

Informazioni di prodotto

Pressacavo (plastica), VG K (pressacavo standard in plastica), PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), pol
Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.