Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1009790000
Cod. Produttore
1009790000
Cod. EAN
4032248714612

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VG 21-SS 68 KB 13-18
  • Serie: VG S acciaio inox
  • Materiale: Metallo
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Applicazione: Inserimento cavi
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
Il pressacavo VG 21-SS 68 KB 13-18 è realizzato in acciaio inossidabile, garantendo elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, assicura un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi, proteggendoli da sollecitazioni meccaniche e agenti esterni. La sua struttura robusta e la qualità dei materiali lo rendono ideale per ambienti industriali e installazioni che richiedono standard elevati di sicurezza e performance. Questo componente è una soluzione efficiente per la gestione e la protezione dei cablaggi elettrici. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

7,2 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

13 ... 18 mm

Serie

VG S / pressacavo standard in acciaio inossidabile

Produttore

Pressacavo metallico inox VG 21-SS PG21 13-18 mm per impianti industriali