Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1720520000
Cod. Produttore
1720520000
Cod. EAN
4008190358730

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG K SZS
  • Materiale: Plastica
  • Tipo: Pressacavo
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Modello: VG 21-K68 SKS
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Applicazione: Inserimento cavi
Pressacavo standard in plastica con bobina integrata, progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione efficace dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici, offrendo una soluzione pratica per la gestione dei cavi in diversi contesti. Adatto per applicazioni che richiedono una protezione contro sollecitazioni meccaniche e ambientali, contribuisce a mantenere l’integrità e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio luce

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

11 mm

Con alette bloccacavo

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP68

per diametro cavo

13 ... 18 mm

Serie

VG K SZS / pressacavo standard in plastica con bobi

Produttore

Pressacavo plastica con fermacavo per impianti elettrici industriali e civili