Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1009780000
Cod. Produttore
1009780000
Cod. EAN
4032248714506

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VG 16-SS 68 KB 10-14
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Applicazione: Sigillatura custodie
  • Accessori: Con fermacavo
  • Serie: VG S
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
Pressacavo standard VG 16-SS 68 KB 10-14 realizzato in acciaio inossidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Progettato per garantire una protezione efficace dei cavi, assicura una tenuta sicura e affidabile in ambienti industriali e tecnici. La struttura robusta e i materiali di alta qualità lo rendono adatto a installazioni che richiedono prestazioni elevate e sicurezza. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

6,5 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

10 ... 14 mm

Serie

VG S / pressacavo standard in acciaio inossidabile

Produttore

Pressacavo acciaio inox VG16-SS 68 KB 10-14 per installazioni industriali