Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1720510000
Cod. Produttore
1720510000
Cod. EAN
4008190358723

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG K SZS
  • Tipo: Pressacavo in plastica
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Con: Fermacavo integrato
  • Modello: VG 16-K68 SKS
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
Pressacavo standard in plastica VG 16-K68 SKS, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura protezione contro polvere e umidità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono stabilità e sicurezza nel collegamento dei cavi. Facile da installare, offre una soluzione pratica per mantenere l’integrità degli impianti elettrici in ambienti diversi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio luce

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP68

per diametro cavo

10 ... 14 mm

Serie

VG K SZS / pressacavo standard in plastica con bobi

Produttore

Pressacavo plastica VG 16-K68 SKS per impianti elettrici industriali