Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1569090000
Cod. Produttore
1569090000
Cod. EAN
4008190177089

Informazioni di prodotto

VG 13,5-MS68
Il pressacavo VG 13,5-MS68 è realizzato in ottone, materiale noto per la sua resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Questo componente è progettato per garantire una perfetta tenuta e protezione dei cavi, facilitando l'installazione e contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. La sua struttura robusta lo rende adatto a diversi ambienti e condizioni operative, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

6 ... 12 mm

Serie

VG MS / pressacavo standard in ottone

Produttore

Pressacavo metallico VG 13,5-MS68 in ottone con fermacavo per sigillatura custodie impianti elettrici