Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1720500000
Cod. Produttore
1720500000
Cod. EAN
4008190358716

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG K SZS
  • Tipo: Pressacavo in plastica
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Modello: VG 13.5-K68 SKS
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Materiale: Plastica resistente
  • Applicazione: Inserimento cavi
Pressacavo standard in plastica VG 13.5-K68 SKS, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono durata e stabilità. La struttura è studiata per facilitare l’installazione e mantenere l’integrità del cablaggio, offrendo un’elevata performance in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

colore

Grigio luce

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP68

per diametro cavo

6 ... 12 mm

Serie

VG K SZS / pressacavo standard in plastica con bobi

Produttore

Pressacavo plastica VG 13.5-K68 SKS fissaggio cavi elettrici industriale