Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1009760000
Cod. Produttore
1009760000
Cod. EAN
4032248714483

Informazioni di prodotto

  • Serie: VG S
  • Modello: VG 11-SS 68 KB 5-10
  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Tipo: Pressacavo metallico
  • Funzione: Sigillatura custodie
  • Accessorio: Fermacavo incluso
  • Applicazione: Inserimento cavi
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Il pressacavo VG 11-SS 68 KB 5-10 è realizzato in acciaio inossidabile, garantendo elevata resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, assicura una protezione affidabile dei cavi, mantenendo l'integrità del sistema elettrico anche in ambienti difficili. La sua struttura robusta e il design standard lo rendono ideale per fissaggi sicuri e stabili, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei cavi in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

Protezione della superficie

Altro

lunghezza della filettatura

6 mm

protezione contro la piegatura

esecuzione EMC

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

5 ... 10 mm

Serie

VG S / pressacavo standard in acciaio inossidabile

Produttore

Pressacavo metallico VG 11-SS acciaio inox PG11 5-10 mm automazione industriale