Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIROV.509-25
Cod. Produttore
V.509-25
Cod. EAN
8015421074556

Informazioni di prodotto

SFERA CON COLLO IN VETRO BIANCO LUCIDO DIAMETRO 250MM
Sfera in vetro bianco lucido caratterizzata da un collo per il fissaggio, ideale per applicazioni nell'ambito dell'illuminazione elettrica. Il vetro conferisce un aspetto elegante e una buona diffusione della luce, garantendo resistenza e durata nel tempo. Questo componente è progettato per integrarsi facilmente con diversi sistemi di illuminazione, offrendo un design semplice e funzionale adatto a molteplici ambienti. Descrizione del produttore: VETRO OPALE A GLOBO C/GRIFFARossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

colore

Bianco

diametro

250 mm

altezza/profondità

250 mm

materiale

Vetro

Produttore

Sfera vetro bianco lucido diametro 250mm con collo per illuminazione elettrica design elegante diffusione luce uniforme resistente