Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
AIRO9836
Cod. Produttore
9836
Cod. EAN
8015421510597

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT TONDO IN GESSO RASATO BIANCO GU10 IP20
Downlight tondo realizzato in gesso rasato di colore bianco, progettato per il montaggio a incasso. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione uniforme e discreta, ideale per ambienti interni che richiedono soluzioni di luce integrate e di design essenziale. La finitura in gesso conferisce un aspetto raffinato e si integra perfettamente con soffitti e pareti, offrendo un effetto estetico pulito e moderno. Adatto per applicazioni residenziali e commerciali, combina funzionalità e stile in un prodotto versatile e di alta qualità. Descrizione del produttore: Downlight ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale. Disponibile nella versione tonda singola o doppia, con fonte luminosa arretrata, con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

120 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Bianco

lunghezza

120 mm

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Downlight tondo in gesso rasato bianco incasso GU10 IP20 per interni design essenziale

€ 14,53 x 1 pz.
(pz.)