Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Cod. Rexel
AIROV.608-14-BL
Cod. Produttore
V.608-14-BL
Cod. EAN
8015421423484

Informazioni di prodotto

SFERA SENZA COLLO IN VETRO BIANCO LUCIDO DIAMETRO 140MM
Sfera in vetro bianco opaco senza collo, ideale per applicazioni di illuminazione che richiedono una diffusione uniforme della luce. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, mantenendo un design semplice e funzionale adatto a diversi contesti elettrici e decorativi. La finitura liscia e il colore bianco conferiscono un aspetto elegante e neutro, perfetto per integrarsi con vari stili di impianti elettrici e sistemi di illuminazione. Descrizione del produttore: VETRO BIANCOLATTE A GLOBORossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

colore

Bianco

diametro

140 mm

altezza/profondità

135 mm

materiale

Vetro

Produttore

Sfera vetro bianco opaco senza collo diametro 140mm per diffusione luce uniforme e design elegante