Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL7856A00
Cod. Produttore
1SL7856A00
Cod. EAN
8000126259926

Informazioni di prodotto

  • Colore: RAL 7035
  • Finitura: Vernice
  • Tipo: Canali metallici
  • Struttura: Fondo chiuso/forato
  • Norme CE: EN 50085-1/2-1, EN 61537
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Anno marcatura CE: 2016
  • Serie: LC1SL7856A00

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Vernice di alta qualità con finitura RAL7035, specificamente formulata per applicazioni elettriche. Garantisce una protezione durevole e uniforme delle superfici, migliorando la resistenza agli agenti atmosferici e all’usura. Ideale per l’utilizzo su componenti elettrici e quadri, assicura un aspetto professionale e una lunga durata nel tempo. La sua formulazione è studiata per offrire ottima adesione e facilità di applicazione, mantenendo inalterate le caratteristiche tecniche dei materiali trattati. Descrizione del produttore: Paint, Color Light Grey, RAL 7035

Produttore

ABB

Vernice RAL7035 grigio chiaro alta qualità per applicazioni elettriche e quadri