›

Vernice blu isolante per componenti elettrici resistenza agenti atmosferici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08799
Cod. Produttore 08799
Cod. EAN 8000126087994

Informazioni principali

  • Colore: Blu Elettrico
  • Serie: LC08799
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Tipo: Vernice
  • Protezione: RoHS 2011/65/EU
  • Applicazione: Canali metallici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Vernice blu specificamente formulata per applicazioni elettriche, ideale per la protezione e l'isolamento di componenti elettrici. Offre un'ottima adesione su superfici metalliche e materiali isolanti, garantendo resistenza agli agenti atmosferici e agli sbalzi termici. La sua formulazione assicura durata e affidabilità nel tempo, mantenendo le proprietà isolanti necessarie per l'uso in ambito elettrico. Prodotto di alta qualità adatto a interventi di manutenzione e riparazione su impianti elettrici. Descrizione del produttore: Paint, Color Bright Blue
Vernice blu isolante per componenti elettrici resistenza agenti atmosferici