›

Ventilatore tetto 230V 50/60Hz 375x295x119mm cabine elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEN0480K
Cod. Produttore EN0480K
Cod. EAN 8015646747488

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V 50/60Hz
  • Dimensioni: 375x295x119 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Tipo: Cappe di ventilazione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262
  • RoHS: Conforme a Direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: Acciaio zincato con piombo fino 0.35%

Descrizione del prodotto

Ventilatore da tetto per cabine elettriche con alimentazione a 230V e frequenza 50/60 Hz. Progettato per garantire una efficace circolazione dell’aria senza filtro, con dimensioni compatte di 375x295x119 mm. Ideale per il raffreddamento e la ventilazione di quadri elettrici, assicura un funzionamento affidabile e continuo grazie alla presenza di un singolo ventilatore integrato. Realizzato per applicazioni di ventilazione professionale in ambito elettrico, offre una soluzione robusta e funzionale per mantenere condizioni ottimali all’interno delle apparecchiature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Ventilation hoods 230V - 50/60Hz 375x295x119mm (WxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

290 mm

altezza

370 mm

profondità

5 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

potenza nominale

78 W

ventilatore da tetto

portata volumetrica a soffiaggio libero

590 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

Modular boards / System pro E Power

Ventilatore tetto 230V 50/60Hz 375x295x119mm cabine elettriche