› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari

Ventilatore con filtro 230V 250x250 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEN1250K
Cod. Produttore EN1250K
Cod. EAN 8015646747433

Informazioni principali

  • Dimensioni: 250x250 mm
  • Tensione: 230 V
  • Tipo: Kit aerazione + filtro
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Certificazioni: EN IEC 61439-1, -2, 62208
  • RoHS: Conforme direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Kit di aerazione completo con filtro e ventilatore integrato a 230V, progettato per l’installazione a parete. Il ventilatore di circolazione garantisce un’efficace ventilazione degli ambienti elettrici, mantenendo la temperatura ottimale all’interno dei quadri modulari. Dimensioni compatte di 250x250 mm per un montaggio semplice e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficiente del ricambio d’aria senza l’uso di filtri supplementari. Prodotto affidabile e resistente, specificamente studiato per il settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Ventilation filter 250x250mm (LxW)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Grigio

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

profondità

121 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

potenza nominale

29 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

270 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

115 ... 115 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

115 ... 115 V

Serie

Modular boards / System pro E Power

Ventilatore con filtro 230V 250x250 mm per quadri elettrici