Prodotti /

Cod. Rexel
AIROGOR001B
Cod. Produttore
GOR001B
Cod. EAN
8015421702664

Informazioni di prodotto

VENTILATORE BIANCO LED 45W IP20 2700-3000K-5000K CRI80
Descrizione del produttore: Ventilatore a soffitto a LED con CCT settabile per selezionare la temperatura colore preferito. Quattro pale che si richiudoono durante la fase di spegnimento, in policarbonato bianco. Dotato di telecomando a onde radio per la regolazione della velocità, invertitore di marcia estate-inverno e accensionespegnimento della luce indipendente dalla ventilazione. Dimmerabile, con controllo della velocità e temporizzatore.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

900 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

210 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

45 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3500 lm

Rendimento luminoso delle lampade

78 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V