› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari

Ventilatore aerazione 230V filtro integrato 105x105 mm parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEN1105K
Cod. Produttore EN1105K
Cod. EAN 8015646747327

Informazioni principali

  • Dimensioni filtro: 105x105 mm
  • Tensione di alimentazione: 230 V
  • Tipo prodotto: Kit aerazione + filtro
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: IEC 61439-1/2, IEC 62208
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Compatibilità RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Kit di aerazione completo con ventilatore di circolazione a tensione di alimentazione 230V, progettato per l’installazione ad incasso a parete. Include filtro integrato per garantire un’efficace ventilazione e protezione interna degli impianti elettrici. Le dimensioni compatte di 105x105 mm lo rendono ideale per l’uso in quadri modulari, assicurando un controllo ottimale della temperatura e una maggiore affidabilità del sistema elettrico. Realizzato per un funzionamento silenzioso e continuo, contribuisce a mantenere condizioni ambientali ottimali all’interno delle apparecchiature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Ventilation filter 105x105mm (LxW)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Grigio

larghezza

105 mm

altezza

105 mm

profondità

67 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

potenza nominale

10 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

30 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

Modular boards / System pro E Power

Ventilatore aerazione 230V filtro integrato 105x105 mm parete