Prodotti /

Cod. Rexel
AIROMET001GR
Cod. Produttore
MET001GR
Cod. EAN
8015421569120

Informazioni di prodotto

  • Potenza LED: 18W
  • Grado protezione: IP20
  • Colore pale: Bianco/Grigio
  • Materiale struttura: Alluminio cromato
  • Telecomando: Onde radio
  • Velocità regolabile: Sì
  • Serie: AIROMET001GR
  • Diametro pale: 300 mm
Ventilatore a soffitto di colore grigio con luce LED integrata da 18W, ideale per ambienti interni grazie alla protezione IP20. Design moderno con pale ampie che assicurano un’efficace circolazione dell’aria, combinando funzionalità e stile. Adatto per migliorare il comfort termico e l’illuminazione in spazi residenziali o commerciali. Descrizione del produttore: Ventilatore a soffitto a LED con CCT settabile e con quattro pale in legno verniciato bianco o grigio e struttura in alluminio cromato scuro. Dotato di telecomando a onde radio per la regolazione della velocitàe accensione-spegnimento della luce.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

1220 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

500 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

18 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2190 lm

Rendimento luminoso delle lampade

122 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 6500 K

Produttore

Ventilatore a soffitto LED 18W CCT regolabile pale legno alluminio cromato interno IP20