Prodotti /

Cod. Rexel
AIROGRE001B
Cod. Produttore
GRE001B
Cod. EAN
8015421569151

Informazioni di prodotto

VENTILATORE BIANCO LED 18W IP20 3000-4000-6500K CRI80
Ventilatore a soffitto di colore bianco con cinque pale dal design moderno, dotato di illuminazione LED integrata da 18W. Progettato per garantire un'efficiente circolazione dell'aria in ambienti interni, offre un'illuminazione uniforme e consumi ridotti. Il grado di protezione IP20 lo rende adatto all'uso in spazi asciutti. Ideale per chi cerca una soluzione funzionale e dal look elegante per migliorare il comfort degli ambienti domestici o lavorativi. Descrizione del produttore: Ventilatore a soffitto a LED con CCT settabile per selezionare la temperatura colore preferito. Cinque pale in legno verniciato grigio o bianco e struttura in alluminio grigio o bianco. Dotato di telecomando a onde radio per la regolazione della velocità, invertitore di marcia estate-inverno e accensionespegnimento della luce.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

1320 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

500 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

18 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2190 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 6500 K

Produttore

Ventilatore a soffitto bianco LED 18W IP20 5 pale legno telecomando ambienti interni