Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROHEL001B
Cod. Produttore
HEL001B
Cod. EAN
8015421667581

Informazioni di prodotto

VENTILATORE BIANCO LED 18W IP20 3000-4000-6500K CRI80
Ventilatore di colore bianco dotato di illuminazione LED integrata da 18 watt, progettato per garantire un'efficiente circolazione dell'aria in ambienti interni. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP20, adatto per l'uso in spazi asciutti. La combinazione di ventilazione e illuminazione rende questo prodotto ideale per soluzioni elettriche che richiedono funzionalità doppia in un unico apparecchio. Descrizione del produttore: Ventilatore a soffitto a LED con tre pale in ABS nella finitura bianca o legno naturale (da ordinare separatamente come kit) e struttura in metallo bianco. Dotato di telecomando per la regolazione della velocità, temperatura colore della luce, invertitore di marcia estate-inverno e accensione-spegnimento della luce.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

1320 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

255 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

18 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2190 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Dimming RF

Rendimento luminoso delle lampade

122 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 6500 K

Produttore

Ventilatore a soffitto bianco LED 18W IP20 3 velocità regolabili con telecomando