Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCVF850M400
Cod. Produttore
NSYCVF850M400PF
Cod. EAN
3606480151361

Informazioni di prodotto

Ventilatore 931M3/H 400V TRI 7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ventilatore 931 m3/h 400V trifase RAL7035

numero di ventilatori

1

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

400 V

eseguito come ventilatore inseribile

con copertura protettiva

grado di protezione (IP)

IP54

numero RAL

7035

potenza nominale

126 W

con filtro

tipo di montaggio

fissaggio a scatto

tipo di tensione

AC

emissione di rumori

77

portata volumetrica a soffiaggio libero

931 m³/h

profondità

162 mm

larghezza

316 mm

colore

grigio

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

400 V

altezza

336 mm

ventilatore di circolazione

Serie

ClimaSys_CV

Produttore

Ventilatore 931 m3/h 400V trifase RAL7035