Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYF560M230PF
Cod. Produttore
NSYCVF560M230PF
Cod. EAN
3606480151323

Informazioni di prodotto

Ventilatore 562M3/H 230V 7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
ClimaSys CV - Ventilatore a motore assiale. 230V 50 Hz o 60 Hz. 68 W 50 Hz, 85 W 60 Hz. Portata libera 550 m3/h a 50 Hz e 60 Hz. 336 x 316 x 161 mm. Dimensioni apertura: 291 x 291 mm. Griglie di uscita in termoplastica iniettata (ASA PC), grigio RAL 7035. Terminali di collegamento via cavo. 2 griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore. Protezione IP54.

numero di ventilatori

1

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

eseguito come ventilatore inseribile

con copertura protettiva

grado di protezione (IP)

IP54

numero RAL

7035

potenza nominale

68 W

con filtro

tipo di montaggio

fissaggio a scatto

tipo di tensione

AC

emissione di rumori

59

portata volumetrica a soffiaggio libero

562 m³/h

profondità

161 mm

larghezza

316 mm

colore

grigio

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

altezza

336 mm

ventilatore di circolazione

Serie

ClimaSys_CV

Produttore

Ventilatore 562 m3/h 230V 7035