Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCVF38M48DP
Cod. Produttore
NSYCVF38M48DPF
Cod. EAN
3606480151194

Informazioni di prodotto

Ventilatore 44M3/H 48V DC 7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ventilatore 44 m3/h 48V DC 7035

numero di ventilatori

1

eseguito come ventilatore inseribile

con copertura protettiva

grado di protezione (IP)

IP54

numero RAL

7035

potenza nominale

3.6 W

con filtro

tipo di montaggio

fissaggio a scatto

tipo di tensione

DC

emissione di rumori

41

portata volumetrica a soffiaggio libero

38 m³/h

profondità

49 mm

larghezza

117 mm

tensione d’esercizio per DC

48 V

colore

grigio

altezza

137 mm

ventilatore di circolazione

Serie

ClimaSys_CV

Produttore

Ventilatore 44 m3/h 48V DC 7035