Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCVF38M115P
Cod. Produttore
NSYCVF38M115PF
Cod. EAN
3606480151170

Informazioni di prodotto

Ventilatore 38M3/H 115V 7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ventilatore 38 m3/h 115V 7035

numero di ventilatori

1

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

115 V

eseguito come ventilatore inseribile

con copertura protettiva

grado di protezione (IP)

IP54

numero RAL

7035

potenza nominale

3.3 W

con filtro

tipo di montaggio

fissaggio a scatto

tipo di tensione

AC

emissione di rumori

41

portata volumetrica a soffiaggio libero

38 m³/h

profondità

49 mm

larghezza

117 mm

colore

grigio

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

115 V

altezza

137 mm

ventilatore di circolazione

Serie

ClimaSys_CV

Produttore

Ventilatore 38 m3/h 115V 7035