› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

VENTILATORE 230V 520/1000 M3/H

Cod. Rexel LE034854
Cod. Produttore 034854
Cod. EAN 3245060348540

Informazioni principali

  • Portata aria: 520/1000 m³/h
  • Tensione: 230 V AC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Filtro: G3 incluso
  • Dimensioni griglie: 325x325 mm
  • Tipo: Non reversibile
  • Serie: LE034854
  • Installazione: con uscita supplementare

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ventilatori con portata 520/1000m3/h - 500m3 installati con filtro - 530m3 installati con uscita supplementare art. 0 348 36 - 1000m3 in aspirazione libera forniti con due griglie 325x325 mm - Non reversibile (EN 60779) G3 - 230 Vac – 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

325 mm

altezza

325 mm

profondità

152 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con filtro

potenza nominale

114 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

1000 METROC_ORA

incasso a parete

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 240 V

VENTILATORE 230V 520/1000 M3/H