› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

VENTILATORE 230V 360/800 M3/H

Cod. Rexel LE034853
Cod. Produttore 034853
Cod. EAN 3245060348533

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Portata aria: 360/800 m³/h
  • Filtro incluso: griglia
  • Dimensioni griglia: 325x325 mm
  • Non reversibile: sì
  • Uscita supplementare: opzionale
  • Serie: LE034853

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ventilatori con portata 360/800m3/h - 360m3 installati con filtro a corredo (griglia) - 390m3 installati con uscita supplementare art. 0 348 36800m3 in aspirazione libera forniti con due griglie 325x325 mm - Non reversibile - 230Vac – 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

325 mm

altezza

325 mm

profondità

152 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con filtro

potenza nominale

67 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

800 METROC_ORA

incasso a parete

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 240 V

VENTILATORE 230V 360/800 M3/H