Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di ventilatori
1
tensione d’esercizio per AC 60 Hz
115 V
eseguito come ventilatore inseribile
con copertura protettiva
grado di protezione (IP)
IP54
numero RAL
7035
potenza nominale
15.5 W
con filtro
tipo di montaggio
fissaggio a scatto
tipo di tensione
AC
emissione di rumori
51
portata volumetrica a soffiaggio libero
165 m³/h
profondità
104 mm
larghezza
248 mm
colore
grigio
tensione d’esercizio per AC 50 Hz
altezza
268 mm
ventilatore di circolazione
Serie
ClimaSys_CV
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: LE034834 Cod. Produttore: 034834 Cod. EAN: 3245060348342
Cod. Rexel: LE034850 Cod. Produttore: 034850 Cod. EAN: 3245060348502
Cod. Rexel: FN002701.00001 Cod. Produttore: 002701.00001 Cod. EAN:
Cod. Rexel: FN002678.00001 Cod. Produttore: 002678.00001 Cod. EAN:
Cod. Rexel: FN001549.00001 Cod. Produttore: 001549.00001 Cod. EAN:
Cod. Rexel: FN001526.00001 Cod. Produttore: 001526.00001 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te