› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

VENTILATORE 115V 40/160 M3/H

Cod. Rexel LE034859
Cod. Produttore 034859
Cod. EAN 3245060348595

Informazioni principali

  • Portata aria: 40/160 m³/h
  • Tensione di alimentazione: 115Vac
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Installazione con filtro: 40 m³/h
  • Uscita supplementare: 45 m³/h
  • Dimensioni griglia: 150x150 mm
  • Funzione: Reversibile
  • Serie: LE034859

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ventilatori con portata 40/160m3/h - 40m3 installati con filtro a corredo (griglia) - 45m3 installati con uscita supplementare art. 0 348 34 - 160m3 in aspirazione libera forniti con due griglie 150x150 mm - Reversibili - 115Vac – 50/60Hz

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

profondità

70 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con filtro

potenza nominale

20 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

160 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

115 ... 115 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

115 ... 115 V

VENTILATORE 115V 40/160 M3/H