› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

VENTILATORE 115V 170/240 M3/H

Cod. Rexel LE034861
Cod. Produttore 034861
Cod. EAN 3245060348618

Informazioni principali

  • Voltaggio: 115V
  • Portata aria: 170/240 m3/h
  • Dimensioni: 250x250 mm
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Installazione: Reversibile
  • Filtri inclusi: Sì, griglia
  • Uscita supplementare: Art. 034835
  • Serie: LE034861

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ventilatori con portata 170/240m3/h - 170m3 installati con filtro a corredo (griglia) - 200m3 installati con uscita supplementare art. 0 348 35 - 240m3 in aspirazione libera forniti con due griglie - 250x250mm - Reversibili - 115Vac – 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

profondità

123 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con filtro

potenza nominale

29 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

450 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

115 ... 115 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

115 ... 115 V

VENTILATORE 115V 170/240 M3/H