› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

VENTILAT.TETTO ALTIS RAL7032

Cod. Rexel LE034807
Cod. Produttore 034807
Cod. EAN 3245060348076

Informazioni principali

  • Portata: 600 m3/h
  • Tensione: 230 Vac
  • Dimensioni: 400x350x100 mm
  • Protezione: IP23 – IK08
  • Montaggio: Viti su tetto armadio
  • Motore: Incluso
  • Griglia: Non fornita
  • Serie: ALTIS RAL7032

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Torrino di ventilazione 230Vac 600 m3/h di portata a bocca libera. Assicurano un’elevata portata di estrazione. Montaggio mediante viti sul tetto dell’armadio.Dimensioni 400 x 350 x 100mm. Forniti senza grliglia d’ingresso dell’aria. IP23 – IK08. Con motore

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

350 mm

profondità

100 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP23

potenza nominale

70 W

ventilatore da tetto

portata volumetrica a soffiaggio libero

600 METROC_ORA

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 240 V

VENTILAT.TETTO ALTIS RAL7032