Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Varie Connettori - Prese - Spine - Terminali Cablaggio /

Cod. Rexel
CX1607335
Cod. Produttore
1607335
Cod. EAN
4017918941062

Informazioni di prodotto

Set di inserti portacontatti

Documentazione tecnica

Set di inserti portacontatti, Serie di prodotti: VARIOCON, tipo: VC4, numero poli: 10, sezione del conduttore min.: 0,2 mm², sezione del conduttore max.: 4 mm², tensione di dimensionamento: 400, corrente nominale: 2 A, Tipo di connessione del contatto: Spina, i connettori possono essere estratti esclusivamente in assenza di tensione.

Produttore

VC-AR4/5M-S22222-SET INSERTI PORTAC