Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Varie Connettori - Prese - Spine - Terminali Cablaggio /

Cod. Rexel
CX1607418
Cod. Produttore
1607418
Cod. EAN
4017918941130

Informazioni di prodotto

Set di inserti portacontatti

Documentazione tecnica

Set di inserti portacontatti, Serie di prodotti: VARIOCON, tipo: VC3, numero poli: 32, sezione del conduttore min.: 0,14 mm², sezione del conduttore max.: 1,5 mm², tensione di dimensionamento: 160, corrente nominale: 10 A, Tipo di connessione del contatto: Spina, i connettori possono essere estratti esclusivamente in assenza di tensione.

Produttore

VC-AR3/4M-S8888-SET INSERTI PORTACO