Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
CX1607474
Cod. Produttore
1607474
Cod. EAN
4017918969127

Informazioni di prodotto

Inserto contatti

Documentazione tecnica

Inserto contatti, Serie di prodotti: VARIOCON, tipo: VC3, colore: grigio chiaro, numero poli: 5, sezione del conduttore min.: 0,5 mm², sezione del conduttore max.: 16 mm², corrente nominale: 70 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo di connessione del contatto: Femmina, i connettori possono essere estratti esclusivamente in assenza di tensione.

esecuzione del contatto

presa

numero di poli

5

materiale dell’inserto del connettore

materiale termoplastico

corrente nominale In

70 A

temperatura ambiente

-40 °C 100 °C

tensione di dimensionamento

690 V

tensione impulsiva nominale

6 kV

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 0.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm² 16 mm²

materiale del rivestimento di contatto

ottone

materiale dell’inserto del contatto

plastica

materiale del contatto

ottone

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con conduttore di protezione

Produttore

VC-AR3/4M-S8888-SET