Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
CX1607298
Cod. Produttore
1607298
Cod. EAN
4017918941031

Informazioni di prodotto

Set di inserti portacontatti

Documentazione tecnica

Set di inserti portacontatti, Serie di prodotti: VARIOCON, tipo: VC1, numero poli: 4, sezione del conduttore min.: 0,2 mm², sezione del conduttore max.: 4 mm², tensione di dimensionamento: 400, corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione del contatto: Spina, i connettori possono essere estratti esclusivamente in assenza di tensione.

Produttore

VC-AR1/2M-S22-SET INSERTI PORTACONT