Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07692
Cod. Produttore
07692
Cod. EAN
8000126076929

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC07692
  • Tipo: Variazione verticale T
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Direttive: Bassa tensione, RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Variazione verticale in metallo zincato per canaline portacavi con altezza di 75 mm e larghezza di 100 mm, progettata per consentire modifiche di percorso verticali nel sistema di distribuzione elettrica, garantendo robustezza e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Vertical Tee Branch Connection with Cover, Reducer and Level Gradient, Width 100mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Variazione verticale zincata per canaline portacavi H75 L100 sistema distribuzione elettrica