Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07693
Cod. Produttore
07693
Cod. EAN
8000126076936

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Variazione verticale
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Materiale: Zincato
  • Con copertura e riduttore
  • Pendenza di livello integrata
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Serie: LC07693

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Variazione verticale in acciaio zincato per canaline portacavi, con altezza di 75 mm e larghezza di 150 mm. Progettata per garantire robustezza e facilità di installazione nelle reti di distribuzione elettrica, assicura una gestione ordinata e sicura dei cavi verticali. Ideale per ambienti industriali e civili che richiedono soluzioni affidabili e resistenti alla corrosione. Descrizione del produttore: Vertical Tee Branch Connection with Cover, Reducer and Level Gradient, Width 150mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Variazione verticale T zincata 75x150 mm per canaline portacavi industriali e civili