›

Variazione verticale T metallica H75mm larghezza 100mm blu per canalina portacavi impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08642
Cod. Produttore 08642
Cod. EAN 8000126086423

Informazioni principali

  • Descrizione: VARIAZIONE VERTICALE T H75 BLU 100
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Tipo: Connessione a T verticale
  • Accessori: Coperchio e riduttore
  • Pendenza: Con gradiente di livello
  • Serie: LC08642

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Variazione verticale a T per canalina portacavi, realizzata in metallo di alta qualità per garantire robustezza e durata nel tempo. Progettata per l’installazione di sistemi elettrici, consente il passaggio ordinato e sicuro dei cavi in impianti di distribuzione elettrica. Il modello presenta una larghezza di 75 mm ed è verniciato in blu, assicurando resistenza alla corrosione e un aspetto professionale. Ideale per applicazioni industriali e civili, facilita la gestione dei cavi in spazi ridotti con una configurazione a T che permette deviazioni verticali efficienti e sicure. Descrizione del produttore: Vertical Tee Branch Connection with Cover, Reducer and Level Gradient, Width 100mm, Height 75mm, Bright Blue
Variazione verticale T metallica H75mm larghezza 100mm blu per canalina portacavi impianti elettrici industriali e civili