Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07695
Cod. Produttore
07695
Cod. EAN
8000126076950

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC07695
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Tipo: Variazione verticale T
  • Materiale: Galvanizzato
  • Con copertura e riduttore
  • Gradiente di livello: Incluso
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Variazione verticale in lamiera metallica zincata, progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi elettrici in impianti di distribuzione. La struttura robusta e resistente assicura durata nel tempo e facilità di installazione, con dimensioni ottimizzate per adattarsi a sistemi di canalizzazione con altezza H75 e profondità Z300. Ideale per applicazioni elettriche industriali e civili, favorisce la gestione efficiente dei cablaggi mantenendo ordine e protezione. Descrizione del produttore: Vertical Tee Branch Connection with Cover, Reducer and Level Gradient, Width 300mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Variazione verticale T in lamiera zincata H75mm larghezza 300mm per impianti elettrici