›

Variazione verticale T in acciaio zincato 50x200 mm per canalina portacavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06584
Cod. Produttore 06584
Cod. EAN 8000126065848

Informazioni principali

  • Descrizione: VARIAZIONE VERTICALE T H50 Z 200
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Vertical Tee Corner
  • Serie: LC06584
  • Marcatura CE: 2016
  • Normative: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Variazione verticale in acciaio zincato per canalina portacavi, con altezza di 50 mm e larghezza di 200 mm. Progettata per garantire una gestione efficiente e sicura dei cavi elettrici, questa componente offre robustezza e facilità di installazione, assicurando una perfetta integrazione nei sistemi di distribuzione elettrica. Ideale per realizzare deviazioni verticali nel percorso dei cavi mantenendo ordine e protezione. Descrizione del produttore: Vertical Tee Corner with Gradient and Base, Width 200mm, Height 50mm, Galvanized
Variazione verticale T in acciaio zincato 50x200 mm per canalina portacavi elettrici