›

Variazione verticale T 75mm blu per canalina portacavi impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08644
Cod. Produttore 08644
Cod. EAN 8000126086447

Informazioni principali

  • Serie: LC08644
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Tipo: Derivazione verticale a T
  • Materiale: Metallo fondo chiuso
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Variazione verticale in metallo zincato per canalina portacavi, con altezza di 75 mm e finitura blu. Progettata per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici in impianti industriali e civili, assicura robustezza e facilità di installazione. Ideale per deviazioni verticali in sistemi di distribuzione elettrica, offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Vertical Tee Branch Connection with Cover, Reducer and Level Gradient, Width 200mm, Height 75mm, Bright Blue
Variazione verticale T 75mm blu per canalina portacavi impianti elettrici industriali e civili