›

Variazione verticale metallo zincato per canalina portacavi H75 mm resistente e facile installazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08641
Cod. Produttore 08641
Cod. EAN 8000126086416

Informazioni principali

  • Serie: LC08641
  • Tipo: Variazione verticale T
  • Larghezza: 75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Metallo fondo chiuso
  • Conformità: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Variazione verticale in metallo zincato per canalina portacavi con altezza di 75 mm, progettata per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici. Questo componente è ideale per realizzare deviazioni verticali nel sistema di canalizzazione, assicurando robustezza e durata nel tempo. La finitura zincata offre protezione contro la corrosione, rendendolo adatto anche ad ambienti industriali o dove è richiesta una maggiore resistenza. La struttura è progettata per un montaggio semplice e stabile, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Vertical Tee Branch Connection with Cover, Reducer and Level Gradient, Width 75mm, Height 75mm, Bright Blue
Variazione verticale metallo zincato per canalina portacavi H75 mm resistente e facile installazione