›

Variazione verticale metallo zincato 75mm blu 300mm per canaline elettriche industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08645
Cod. Produttore 08645
Cod. EAN 8000126086454

Informazioni principali

  • Descrizione: VARIAZIONE VERTICALE T H75 BLU 300
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Tipo: Connessione a T verticale
  • Con copertura e riduttore: Sì
  • Serie: LC08645
  • Norme CE: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Variazione verticale in metallo zincato per canalina elettrica da 75 mm di altezza, colore blu, con lunghezza di 300 mm. Progettata per garantire una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici, offre resistenza e facilità di installazione in ambienti industriali e civili. Ideale per deviazioni verticali nel percorso dei cavi, assicura un passaggio protetto e affidabile. Descrizione del produttore: Vertical Tee Branch Connection with Cover, Reducer and Level Gradient, Width 300mm, Height 75mm, Bright Blue
Variazione verticale metallo zincato 75mm blu 300mm per canaline elettriche industriali e civili