Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07694
Cod. Produttore
07694
Cod. EAN
8000126076943

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC07694
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Tipo: Variazione verticale T
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Variazione verticale per canalina elettrica con altezza di 75 mm e larghezza di 200 mm, realizzata in materiale metallico resistente. Progettata per garantire una gestione efficiente del cablaggio verticale in impianti elettrici, assicura solidità e facilità di installazione. Ideale per infrastrutture che richiedono un percorso ordinato e sicuro dei cavi elettrici, contribuisce a mantenere l’organizzazione e la protezione delle linee elettriche. Descrizione del produttore: Vertical Tee Branch Connection with Cover, Reducer and Level Gradient, Width 200mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Variazione verticale canalina elettrica 75mm altezza 200mm larghezza zincata per impianti cablaggio sicuro