›

Variazione verticale a T 75 mm metallo zincato blu 150 mm per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08643
Cod. Produttore 08643
Cod. EAN 8000126086430

Informazioni principali

  • Descrizione: VARIAZIONE VERTICALE T H75 BLU 150
  • Larghezza: 150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Tipo: Connessione verticale a T
  • Con copertura e riduttore: Sì
  • Pendenza di livello: Inclusa
  • Serie: LC08643

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Variazione verticale a T di altezza 75 mm, realizzata in metallo zincato per garantire robustezza e durata nel tempo. Progettata per l’installazione di impianti elettrici, consente un collegamento sicuro e ordinato tra canaline, facilitando la gestione dei cavi. Il colore blu indica una specifica codifica per l’identificazione del prodotto. Dimensione di 150 mm per adattarsi a diverse esigenze di impianto. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicura resistenza e affidabilità. Descrizione del produttore: Vertical Tee Branch Connection with Cover, Reducer and Level Gradient, Width 150mm, Height 75mm, Bright Blue
Variazione verticale a T 75 mm metallo zincato blu 150 mm per impianti elettrici professionali