› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Vano superiore cavi 200x800x600 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUER8061K
Cod. Produttore ER8061K
Cod. EAN 8015646748423

Informazioni principali

  • Dimensioni vano: 200x800x600 mm
  • Materiale: Custodia IS2
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Standard: BS EN IEC 61439-1, -2, 62208
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza meccanica IK: Secondo BS EN 62262
  • Applicazione: Per connessione cavi

Descrizione del prodotto

Vano superiore per cavi con dimensioni 200x800x600 mm (altezza x larghezza x profondità), progettato per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni di automazione, offre facilità di installazione e accesso ai cablaggi, assicurando un ambiente ordinato e sicuro per la gestione dei cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Top container for cable connection 800x600mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

640 mm

Tipologia

Condotto per cavi

altezza

800 mm

profondità

0,6 mm

materiale

Metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Vano superiore cavi 200x800x600 mm per automazione industriale